伊勢藤
おりたたみうがいコップ
小さくたためる携帯うがいコップ 収納ケースつき
材質
ポリプロピレン(硬質部)、熱可塑性エラストマー(軟質部)、ケース:ポリプロピレン
幅(mm)
70
容量(mL)
120
高さ(mm)
60
奥行(mm)
70
口径(Φmm)
7
口径
7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28729839
I602W
478-5298
ホワイト
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
28729848
I602MG
478-5300
ミントグリーン
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729857
I602PB
478-5299
ピンクベリー
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください