特殊な空間設計マスク

特殊な空間設計マスク - HADARIKI
(1件のレビュー)

特殊な空間設計マスク。
4層構造でウィルス飛沫、花粉99%カット。
高機能カットフィルターメルトブロー不織布。
息がしやすい立体構造、会話がしやすいメイクがつきにくい口元に空間をキープ!個包装。

材質本体/不織布(一層、四層)・メルトブロー不織布(二層、三層)・アルミバー、 耳ひも部/ウィリーゴム形状柳葉型入数(枚)30構造4層包装形態個包装本体サイズ(mm)81×205対象ウイルス・花粉・風邪ひもタイプ耳かけ内容量1箱(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28522456-ホワイト
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28522465-シャロングレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28522456
2026-01-13
用途: 介護・医療現場
医療・福祉・介護関連業

いつもこのマスクを愛用しています。
長い時間使用していても形が崩れる事無く、息もしやすく、違和感無くつけていられます。これからも使っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする