キシマ
ThaleiaVeil コンパクトファンディフューザー
充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途
デスクワーク、就寝前の枕元に
仕様
(噴霧方式)ファン
付属品
ポーチ、USBコード
材質
ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×40
連続運転時間(h)
約8
電池
リチウムイオン電池(3.7V/800mAh)
充電時間(時間)
約3
内容量
1個
注意
エッセンシャルオイルをご使用ください。火気の近くで使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528747
-
White
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528756
-
Pink
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
28528765
-
Gray
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください