山崎実業
tower タワー 差し込み サイドテーブル
ソファやベッドに差し込んで使える便利なサイドテーブル。
スチールと天然木の天板を組み合わせた、モダンデザイン。
天板は、コーヒーカップやスマートフォンが置ける45×25cmサイズ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
15(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×25×52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28525527
5120
ホワイト
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
9日以内出荷
28525536
5121
ブラック
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください