山崎実業
tower タワー ドアハンガー
ドアや折れ戸に簡単に取り付けできるドアハンガー。
ハンガーや帽子・バッグなどをサッと掛けることができます。
コンパクトなので、ドアに取り付けたままでも目立つことなく馴染みます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、フック:天然木(ラッカー塗装)
質量(g)
84
耐荷重(kg)
(フック1つあたり) 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.5×9.8×18
内寸(cm)
(上フックの長さ) 5、(下フックの長さ) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28525545
5171
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
28525554
5172
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください