frame フレーム スリムコートハンガー

frame フレーム スリムコートハンガー - 山崎実業frame フレーム スリムコートハンガー - 山崎実業

壁面に立て掛けて使用する、省スペースなコートハンガー。
バー先端にシリコーン製のフック付き。壁と床に設置する箇所にはすべり止めクッション付き。
スチームアイロン掛け可能。アイロン掛けの際には手前に引っ張らないよう注意すること。

材質本体:スチール(粉体塗装)、フック先端部品・クッション:シリコーン質量(kg)1.35耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×47×162内寸(cm)(バー) 29.5、(先端部分) 7.5、(バーの高さ) 160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285257376145ホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
285257466146ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする