ベッセル
導電性ゴムマット
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。
低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。
温度変化に対応できる安定した導電性能。
ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途
ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に
付属品
導電性マット用ステッカー(5枚)
厚さ(mm)
2
質量(kg)
29
色
グレー
長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1000×10000×2
抵抗値
10^6≦R≦10^7Ω
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※人体保護の為、必ず1MΩの電流制限抵抗入りのアース線をご使用してください。
※アース線を確実にグラウンド設備に接地接続させてください。
※人体保護の為、アース線の接地は設備用アースとは別系統で確保してください。
※感電防止の為、EPAワーキングマットに動力線が触れないよう注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528589
GR-100
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください