曜日別特売

ドルフィンストッパー

ドルフィンストッパー - TSオリジナル(高翔産業)

口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー !
高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー !
再使用可能
柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用
密着性を向上させるWリング成型
落下防止に便利なフック穴付

適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム全長(mm)約200外径(Φmm)約50適合ポンプダイヤポンプ No.900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527180845-50
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする