曜日別特売

ドルフィンストッパー

ドルフィンストッパー - TSオリジナル(高翔産業)ドルフィンストッパー - TSオリジナル(高翔産業)

万が一の管内落下防止に!
シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます
ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用
VU150(内径154mm)まで対応!

材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527189845-52
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする