作業靴(JSAA)安全短靴(マジック式)RS018

作業靴(JSAA)安全短靴(マジック式)RS018 - シモン

人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。撥水加工の軽量人工皮革の材質(甲被)。着脱しやすい3本マジック。

形状ローカット質量(g)1005(両足)規格JSAA規格A種認定品材質(ソール)合成ゴム+EVA材質(甲被)人工皮革材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28528494RS01824耐滑性・撥水・軽量
オープン
取扱い終了
返品不可
28528510RS01824.5耐滑性・撥水・軽量
オープン
取扱い終了
返品不可
28528519RS01825耐滑性・撥水・軽量
オープン
取扱い終了
28528528RS01825.5耐滑性・撥水・軽量
オープン
取扱い終了
28528537RS01826耐滑性・撥水・軽量
オープン
取扱い終了
28528546RS01826.5耐滑性・撥水・軽量
オープン
取扱い終了
28528555RS01827耐滑性・撥水・軽量
オープン
取扱い終了
28528564RS01828耐滑性・撥水・軽量
オープン
取扱い終了
28528580RS01829耐滑性・撥水・軽量
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする