タカショー
ベジトラグ底面給水キット
カップに水を注ぐだけで貯水槽に水が溜まり、給水キットが必要な分だけ吸水するため、水やりの失敗を防ぎ、植物を健康に育てられます。
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
組立時間
1人で20分未満
内容量
1台
注意
※底面給水キットのみの販売です。本体は含まれません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528948
VGT-WS
ベジトラグ/S用
本体容器・メモリ管:ポリスチレン、本体フタ・じょうご部品・キャップ:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂
水:約11(目安値)
約85×28×64
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28528957
VGT-WL
ベジトラグ/L用
本体容器・メモリ管:ポリスチレン、本体フタ・じょうご部品・キャップ:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂
水:約23(目安値)
約170×28×64
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28528966
VGT-WHW01
ベジトラグウォールハガー/S用
本体容器・メモリ管:ポリスチレン、本体フタ・じょうご部品:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂、キャップ:シリコーン
水:約8(目安値)
約79×22×62.5
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28528975
VGT-WHW02
ベジトラグウォールハガー/L用
本体容器・メモリ管:ポリスチレン、本体フタ・じょうご部品:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂、キャップ:シリコーン
水:約17(目安値)
約158×22×62.5
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28528984
VGT-WHW04
ベジトラグ/コンパクト用
本体容器・メモリ管:ポリスチレン、本体フタ・じょうご部品:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂、キャップ:シリコーン
水:約6.5(目安値)
約56×28×49
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28529000
VGT-PGW01
ベジトラグ/ポピーGO用
本体容器・メモリ管:ポリスチレン、本体フタ・じょうご部品:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂、キャップ:シリコーン
水:約5.2(目安値)
約53.5×22×49
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった