曜日別特売

ベジテラスプランター ウッドプランター

ベジテラスプランター ウッドプランター - タカショーベジテラスプランター ウッドプランター - タカショーベジテラスプランター ウッドプランター - タカショーベジテラスプランター ウッドプランター - タカショーベジテラスプランター ウッドプランター - タカショーベジテラスプランター ウッドプランター - タカショーベジテラスプランター ウッドプランター - タカショーベジテラスプランター ウッドプランター - タカショー

鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。
内寸:幅約65cm×奥行25cm×高さ23cm 水抜き穴:2ヶ所 土容量:25L

用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。材質天然木質量(kg)約3容量(L)土:約25(目安値)穴数水抜き穴:2箇所寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約68.5×28.5×25.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×25×23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28529027WSP-05Nナチュラルウッド
7,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529036WSP-05Bブラウンウッド
7,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする