ベジテラストロリープランター ウッドスタンドプランター

ベジテラストロリープランター ウッドスタンドプランター - タカショーベジテラストロリープランター ウッドスタンドプランター - タカショーベジテラストロリープランター ウッドスタンドプランター - タカショーベジテラストロリープランター ウッドスタンドプランター - タカショーベジテラストロリープランター ウッドスタンドプランター - タカショーベジテラストロリープランター ウッドスタンドプランター - タカショーベジテラストロリープランター ウッドスタンドプランター - タカショーベジテラストロリープランター ウッドスタンドプランター - タカショー

地面からの高さがあるので 立ったままでも植物のお世話ができます。
鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。
ストッパー機能付きのキャスターで移動や固定が簡単。
内寸:幅約77cm×奥行25cm×高さ20cm 水抜き穴:3ヶ所 土容量:30L

用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。材質本体:天然木、キャスター:ステンレス鋼質量(kg)約6.8容量(L)土:約25(目安値)使用工具プラスドライバー(お客様手配必要)耐荷重(kg)約28まで(均等荷重合計です。この値は実測値ではありません。)穴数水抜き穴:3箇所寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×32.5×80組立時間1人以上で20分未満内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77.6×25×20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28529045WSP-02Nナチュラルウッド
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28529054WSP-06Bブラウンウッド
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする