曜日別特売

スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター

スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター - タカショースチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター - タカショースチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター - タカショースチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター - タカショースチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター - タカショー

丸型の天板サイズは直径約30cm、長方形型は幅約69cm×奥行約30cm。
ストッパー付きのキャスター付きなので、鉢植えの移動がらくらく。
室内で観葉植物を載せたり、屋外でプランターを載せたりと使い方自由。

用途
屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植えの移動や底上げに。
インテリア用品としてもお使いいただけます。
材質スチールブラックキャスターストッパー機能付き表面処理ポリエステル樹脂粉体塗装組立時間約20分未満(取扱説明書に記載されている必要人員(1人)で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)内容量1個
注意
※天板耐荷重:30kgまで(試験値であり、重量を保証するものではありません。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
天板耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28529079MSF-31六角レンチ・スパナ長角プランター用約230まで(この値は実測値であり、保証値ではありません。)本体:約73×30×15
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28529070MSF-30スパナ丸型プランター用約0.720まで(この値は実測値であり、保証値ではありません。)約30×30×7.5
2,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28529070MSF-3041610818NPM-CC02MSF-30 コンテナキャリー ガード付 タカショー 41610818コンテナキャリー ガード付タカショー1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする