曜日別特売

スチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック

スチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック - タカショースチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック - タカショースチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック - タカショースチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック - タカショースチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック - タカショースチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック - タカショースチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック - タカショースチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック - タカショー

メッシュ状の棚板だから散水時や雨などが溜まりません。風にあおられにくく、風景が透過するので圧迫感がありません。スペースを利用してお花や植物のある暮らしを楽しめます。棚板の付け方が変わります。
※「室外機カバー」 と 「ラック」で組立方法が異なります。アジャスター付でガタつきの微調整ができます。

用途
屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植え棚として。
棚使いではインテリア用品としてもお使いいただけます。
付属品六角レンチ材質スチール、横棒:天然竹質量(kg)約8.4ブラックタイプ室外機表面処理ポリエステル樹脂塗装棚板耐荷重(kg)1枚あたり:5まで(上段)、10まで(中段・下段)(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×40×120組立時間2人以上で20分未満寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板(上段):約86×16、棚板(中段・下段):約86×40内容量1台
注意
※各棚板耐荷重:上段5kgまで。中断、下段10kgまで。(試験値であり、重量を保証するものではありません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28529106MSF-34
15,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする