ベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ

ベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ - タカショーベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ - タカショーベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ - タカショーベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ - タカショーベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ - タカショーベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ - タカショーベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ - タカショーベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ - タカショー

ベースアップ敷くだけデッキを敷いた際にできる段差を解消させます。

用途ベースアップ敷くだけデッキ用部材材質ポリプロピレン内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28529219JBG-BSEBEスロープエッジベージュ約170スロープエッジ約30×15×4
880
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529228JBG-BSEBスロープエッジブラウン約170スロープエッジ約30×15×4
880
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529237JBG-BSEGスロープエッジグレー約170スロープエッジ約30×15×4
880
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529246JBG-BSCBEスロープコーナーエッジベージュ約70スロープコーナーエッジ約15×15×4
820
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529255JBG-BSCBスロープコーナーエッジブラウン約70スロープコーナーエッジ約15×15×4
820
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529264JBG-BSCGスロープコーナーエッジグレー約70スロープコーナーエッジ約15×15×4
820
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする