タカショー
敷くだけデッキ 幅調整エッジ
敷くだけデッキを敷き詰める際にできる隙間を調整します。サイズにあわせて切り詰めて下さい。
用途
敷くだけデッキ用部材
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約170
タイプ
幅調整エッジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×15×2.6
内容量
1枚
注意
※デッキとデッキを繋げるジョイント部品は本体の裏面に付属しています。
※ジョイント部品には裏表があり、誤って取り付けるとガタツキが発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529334
JBG-JADBE
ベージュ
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529350
JBG-JADB
ブラウン
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529359
JBG-JADG
グレー
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください