曜日別特売

マーメイド 500 ポンプ

マーメイド 500 ポンプ - タカショー

筧などホースをつないで水を循環できる。

材質ABS樹脂質量(kg)約0.5電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×7.1×7.6適合ホース内径(Φmm)約12使用場所屋外内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28529368PTM-500
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする