タカショー
支柱誘引クリップ
支柱への固定に。ワンタッチで作業効率アップ。
材質
ポリプロピレン・スチール
色
グリーン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
適用支柱径(mm)
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529386
GCP-08N
1セット(10個)
小
約30(10個合計の値)
約Φ8~16
約3.2×0.7×4.2
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28529395
GCP-07N
1セット(50個)
小
約150(50個合計の値)
約Φ8~16
約3.2×0.7×4.2
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529404
GCP-09N
1セット(10個)
大
約70(10個合計の値)
約Φ11~20
約4.5×1×6
¥
480
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28529420
GCP-03N
1セット(50個)
大
約350(50個合計の値)
約Φ11~20
約4.5×1×6
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください