曜日別特売

ベジ菜園フレーム レイズドベッド 木製フレーム

ベジ菜園フレーム レイズドベッド 木製フレーム - タカショーベジ菜園フレーム レイズドベッド 木製フレーム - タカショーベジ菜園フレーム レイズドベッド 木製フレーム - タカショーベジ菜園フレーム レイズドベッド 木製フレーム - タカショー

地面の上に置き、土を入れるだけで高さを出せるレイズドベッドが作れます。

用途家庭菜園、ガーデニングなど、使い方自由自在。付属品六角レンチ材質本体:天然木、金具:アルミニウム組立時間1人で約20分未満内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28529429VGT-RB01約5土:約100(目安値)約110×70×1717
14,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28529438VGT-RB02約10土:約200(目安値)約110×70×3434
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする