タカショー
ベジタブ レイズドベッド ロックガーデンフレーム
野菜や植物の底上げにはもちろん、ロックガーデンやドライガーデン、リゾートスタイルやカルフォルニアスタイルのお庭にも合わせることができます。
用途
家庭菜園、ガーデニング、多肉植物、サボテン、アガベ、ヤシ、ソテツなど、使い方自由自在。
付属品
プラスドライバー
材質
スチール、塗料:ポリエステル樹脂
使用工具
ニッパー(お客様手配必要)
組立時間
2人以上で20~40分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529447
VGT-VT01
約10
土:(約92cm×92cm)約160、(約137cm×92cm)約250、(約183cm×92cm)約350、(約137cm×137cm)約400(それぞれ目安値)
約183×92×29
29
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28529456
VGT-VT02
約14
土:(約92cm×92cm)約240、(約137cm×92cm)約390、(約183cm×92cm)約540、(約137cm×137cm)約620(それぞれ目安値)
約183×92×45
45
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください