スモールアーチ

スモールアーチ - タカショースモールアーチ - タカショースモールアーチ - タカショースモールアーチ - タカショー

背丈が低いので、つる性植物の誘引だけでなく野菜などを這わせて楽しむことができます。

用途小さいアーチなので、どのような植物を這わせても誘因が手軽です。つる性植物やつる性野菜を這わせるとカワイイスモールガーデンに。「ベジタブ」と組み合わせることもできます。材質スチール、塗料:ポリエステル樹脂質量(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約131×40×164.5高さ(cm)140組立時間1人で20~40分地上高さ(cm)約145間口(cm)約幅112×高さ135内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28529465VGT-AR01
19,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする