アーテック[学校教材・教育玩具]
安全反射ベスト 蛍光イエロー
5つのポケットが付いた通気性の高い反射ベスト夜間の交通・防犯パトロールに
材質
ポリエステル
寸法(mm)
665×570(平置き)
テープ地色
グレー
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
70
色(本体)
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28530540
36502
オープン
¥
1,437
¥
1,581
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください