アーテック[学校教材・教育玩具]
ATニトリルグローブ
フィット感抜群の使いやすい手袋
食品衛生法 適合・防汚・防水
材質:NBR。セット内容:100枚入り
用途
学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。
材質
NBR
色
ブルー
入数(枚)
100
適合規格
食品衛生法
機能
防汚・防水
全長(cm)
24以上
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28530646
52377
S
8
オープン
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28530664
52379
L
11
オープン
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
当日出荷
28530655
52378
M
9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください