makku
エラスティコニットレインジャケット
極伸び。走れるレインウエア
ニットストレッチ生地
YKK撥水ファスナー使用
保冷ポケット
フード、裾調節コード付き
ロールアップフード
ベンチレーションポケット
袖口調節テープ
反射プリント付き
用途
作業現場、農作業、アウトドア、レジャー
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
10000
内容量
1着
注意
※汚れは中性洗剤を使用し手洗いしてください。
※洗濯機は絶対に使用しないでください。製品を傷めるだけでなく洗濯機の故障の原因にもなります。
※ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※乾燥は日光を避け必ず陰干しにしてください。
※乾燥機は絶対に使用しないでください。乾き次第取り入れ冷暗所に収納し上に何も乗せないでください。
※はっ水が低下すると生地表面に水が浸みる場合がありますが、裏面には防水加工を施しています。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529745
AS-830
ブラック
S
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529754
AS-830
ブラック
M
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529770
AS-830
ブラック
L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529779
AS-830
ブラック
LL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529788
AS-830
ブラック
EL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529797
AS-830
ブラック
4L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529806
AS-830
レッド
S
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529815
AS-830
レッド
M
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529824
AS-830
レッド
L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529840
AS-830
レッド
LL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529849
AS-830
レッド
EL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529858
AS-830
レッド
4L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529867
AS-830
ブルー
S
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529876
AS-830
ブルー
M
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529885
AS-830
ブルー
L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529894
AS-830
ブルー
LL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529910
AS-830
ブルー
EL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
28529919
AS-830
ブルー
4L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください