Wild Wolf
安全長靴
樹脂製先芯入りの軽量安全長靴です。履き口カバーには反射テープが付いています。
用途
普通作業、軽作業
材質(アッパー)
軽量合成ゴム
機能
軽量、速乾吸汗
材質(先芯)
プラスチック樹脂
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28530908
RMT-70315
ネービー
M
25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
28530917
RMT-70315
ネイビー
L
26
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
28530926
RMT-70315
ネービー
LL
27
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
28530935
RMT-70315
ネービー
XL
28
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください