goot(太洋電機産業)
精密プリント基板用はんだ
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
仕様
ヤニ入り
質量(g)
12
長さ(m)
約3.9
線径(Φmm)
0.8
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
融点(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28534189
SD-72
0.8
227
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください