曜日別特売

金属加工用はんだ ヤニ無

金属加工用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)金属加工用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)金属加工用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)金属加工用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。

化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下仕様ヤニ無し質量(g)31長さ(m)約2.1線径(Φmm)1.6融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
融点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534225SD-761.6227
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする