goot(太洋電機産業)
高密度実装用はんだ
(1件のレビュー)
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
11
長さ(m)
約5.5
線径(Φmm)
0.6
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28534234
SD-81
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください