曜日別特売

精密プリント基板用はんだ

精密プリント基板用はんだ - goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだ - goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだ - goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだ - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534250SD-82
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 基板製作

ハンダ自体は良い物でした。紙を利用したケースについては、省資源を意識したのは良いが、すぐにばらけて役にたっていない。使い切りではないので保管も考えると結局元箱に仕舞うことになる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする