電子工作用はんだ

電子工作用はんだ - goot(太洋電機産業)電子工作用はんだ - goot(太洋電機産業)電子工作用はんだ - goot(太洋電機産業)電子工作用はんだ - goot(太洋電機産業)
(4件のレビュー)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約3.0線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534259SD-83
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28534259
2025-09-19
用途: 車の配線
岡田タクシー運輸・通信業

車の配線にはギボシのカシメだけでなく必ずハンダを入れるようにしてるから重宝する(抜け止めの意味で使用)。大電流じゃなくて圧力掛からない場所ならこれで十二分やね。

対象商品 : 28534259
2025-09-17
用途: 家電品修理のため
電気・ガス・熱供給・水道業

安くて量もまずまずあります。1mmφのものが使いやすいですね。

2024-12-02
用途: はんだ用

補充用に購入。始めはケース入りのものをと思ったが、空ケースに詰め替えるだけなので、こちらの方がエコと思う。

2025-08-07
用途: 配線の接続や電子部品の取り付け修理

安価なのに量もしっかりあり使用感もとても良いです。大変良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする