goot(太洋電機産業)
銀メッキ部品用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
14
長さ(m)
約4.1
線径(Φmm)
0.8
化学組成
Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%
融点(℃)
178-211
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28534268
SD-84
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください