曜日別特売

電気部品用はんだ

電気部品用はんだ - goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ - goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ - goot(太洋電機産業)
(3件のレビュー)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ入り質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534295SD-87
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: ダイオードと配線の結合に使用
その他業種

結構低い温度で溶け始めるようなので、電子部品、ダイオード等で使うには丁度良いと思いました。はんだの盛り具合も良い感じでのってくれましたし使いやすかったです。

対象商品 : 28534295
2025-04-27
用途: SMD以外のはんだ付け
製造業

そんなに大量には必要ないので量が適当。リード間隔が狭くない部品にはこの太さがやりやすい。

2024-12-06
用途: はんだ付け
運輸・通信業

色々(コード・基板など)なはんだ付けするのに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする