板金用はんだ ヤニ無

板金用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)板金用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)板金用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534304SD-88
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28534304
2025-09-19
用途: オイル、クーラント関係
岡田タクシー運輸・通信業

オイルやクーラントの配管(自作バンジョー等)関係やワイヤーとジョイントの接子(アポロウインカー等々)に使用。圧力の掛かる場所には板金ハンダやね(ロウ付けと強度かわらん感じ)、モノタロウさんを使う位だからわかってるだろうがフラックスは絶対に必要だからね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする