ステンレス用はんだ ヤニ無

ステンレス用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)ステンレス用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)ステンレス用はんだ ヤニ無 - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534320SD-89
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28534320
2025-06-20
用途: 板金

フラックスをしっかりと塗布してから使えば綺麗に流れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする