goot(太洋電機産業)
模型工作用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
化学組成
Sn50%-Pb50%
仕様
ヤニ入り
質量(g)
70
長さ(m)
約8.0
線径(Φmm)
1.2
融点(℃)
183-215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
融点(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28534329
SE-75012
1.2
183-215
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください