曜日別特売

電気部品用はんだ

電気部品用はんだ - goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ - goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ - goot(太洋電機産業)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

化学組成Sn50%-Pb50%仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6融点(℃)183-215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
融点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534338SE-750161.6183-215
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする