曜日別特売

精密プリント基板用はんだ

精密プリント基板用はんだ - goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだ - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534356SE-76008
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28534356
2024-05-24
用途: 使いやすい。
サービス業

鉛入りなので溶けも良く使いやすい。
廃棄する時は注意、地下水の鉛汚染は痛い痛い病の原因になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする