goot(太洋電機産業)
電子工作用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
70
長さ(m)
約12
線径(Φmm)
1
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28534365
SE-76010
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください