曜日別特売

高密度実装用はんだ

高密度実装用はんだ - goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ - goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。

化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約42線径(Φmm)0.6融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
融点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534417SF-C70060.6227
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 試験装置の基板への部品の実装作業
建設業・工事業

銀が入っていないことでコテ先が食われにくいので、
メンテナンスの労力が減った。
若干、銀入りよりもコテ先の酸化が速いような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする