Panasonic(パナソニック)
LED□350埋込深枠(白)点灯部
用途
屋内用
質量(kg)
3.6
色
白
定格電圧(V)
AC100/200/242
光源
LED
色温度(K)
5000
埋め込み寸法(mm)
□350
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28543289
NNFK27320CLA9
19
120.5
0.19/0.10/0.08
2290
¥
62,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
28543298
NNFK27420CLA9
24
120.8
0.24/0.12/0.10
2900
¥
68,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください