Panasonic(パナソニック)
LED□450埋込下面開放
用途
屋内用
質量(kg)
3.9
消費電力(W)
46
定格電圧(V)
AC100/200/242
光源
LED
色温度(K)
電球色:2700、昼白色:5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.3
入力電流(A)
0.479/0.239/0.199
光束(Lm)
6550
埋め込み寸法(mm)
□450
光色
電球色~昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28543307
NNFK33359CDK9
¥
76,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください