Panasonic(パナソニック)
LED□450埋込深枠(白)点灯部
用途
屋内用
質量(kg)
5.3
色
白
定格電圧(V)
AC100/200/242
光源
LED
色温度(K)
5000
埋め込み寸法(mm)
□450
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
28543316
NNFK37320KLA9
34
140.8
0.34/0.17/0.15
4790
¥
80,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
28543325
NNFK37420KLA9
39/38/38
141.3
0.39/0.19/0.16
5370
¥
91,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください