Panasonic(パナソニック)
LED□600埋込深枠(白)点灯部
用途
屋内用
質量(kg)
8.7
色
白
消費電力(W)
61/60/60
定格電圧(V)
AC100/200/242
光源
LED
入力電流(A)
0.62/0.30/0.26
埋め込み寸法(mm)
□600
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28543334
NNFK47420CLA9
5000
123
7380
昼白色
¥
119,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
28543350
NNFK47421CLA9
4000
116.5
6990
白色
¥
119,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください