用途屋内用セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット質量(kg)3.9消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83~83色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.31入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239光束(Lm)6550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット