Panasonic(パナソニック)
LED□350埋込乳白深枠(白)
用途
屋内用
セット内容
【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット
質量(kg)
3.6
消費電力(W)
AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0
定格電圧(V)
100/200/242
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.8
入力電流(A)
AC100V時:0.24、AC200V時:0.12
光束(Lm)
2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28543368
XL564PGVCLA9
¥
74,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください