曜日別特売

Dポールフラット EV充電屋外コンセント用

Dポールフラット EV充電屋外コンセント用 - Panasonic(パナソニック)

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)

用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外内容量1本
注意
※コンセントは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28543429DDP241B
39,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする