曜日別特売

Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面

Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面 - Panasonic(パナソニック)Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面 - Panasonic(パナソニック)

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)

用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外内容量1本
注意
※コンセントは別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28543438DDP242Bブラック
43,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
28543447DDP242Sシルバー
43,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする