Panasonic(パナソニック)
Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途
EV・PHEV充電用
質量(kg)
約3.5
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×1150
防塵防水性能
IP43相当
設置方法
ベースプレート方式
設置場所
屋外
内容量
1本
注意
※コンセントは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28543474
DDP400S
¥
74,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください