Panasonic(パナソニック)
壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途
防雨型・壁直付専用型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です
※施工は必ず工事店に依頼して下さい
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
67.7
71.1
72.8
77.9
79.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28543587
NWCF59015LE1
2.2
470
5000
79.6
乳白
¥
92,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
28543596
NWCF59018LE1
2.2
460
3500
77.9
乳白
¥
92,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28543605
NWCF59016LE1
2.2
430
2700
72.8
乳白
¥
92,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
28543614
NWCF59315LE1
2.4
430
5000
72.8
透明・内面白塗装
¥
104,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
28543630
NWCF59318LE1
2.4
420
3500
71.1
透明・内面白塗装
¥
104,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
28543639
NWCF59316LE1
2.4
400
2700
67.7
透明・内面白塗装
¥
104,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください